※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×18 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先 大阪魂 47330604 M6×18 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先 大阪魂 47330604

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 47330604 品番 M6×18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM6 長さ(mm)18 ねじピッチ1 レンチサイズ(mm)5.0 寸法d(mm)(基準寸法)4.0 種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 寸法C(mm)(最小)3.0 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×18 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47330421
2018-03-30
用途:
バイスのハンドル固定

たいへん精度が良く、安心して使えました。ただ、入荷が遅かったのは残念。

対象商品:
47330735
2017-10-16
用途:
機械のメンテナンス
株式会社柏原歯車製作所 様

現場の機械メンテナンス作業用です、値段も手ごろで、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
507:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする