大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
47331243
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
レンチサイズ(mm)
4.0
寸法d(mm)
(基準寸法)3.5
ねじの種類
六角穴付ボルト
寸法C(mm)
(最小)2.5
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×20
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
ねじ山種類
メートル並目