※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×8 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先 大阪魂 47331261 M6×8 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先 大阪魂 47331261

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 47331261 品番 M6×8
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM6 長さ(mm)8 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1 種別全ねじ レンチサイズ(mm)5.0 寸法d(mm)(基準寸法)4.0 ねじの種類六角穴付ボルト 寸法C(mm)(最小)3.0 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×8 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47331164
2018-05-30
用途:
補修パーツ
その他業種

つくりが精巧でとても満足です。
半ネジ棒先もあれば良いなと思いました。

対象商品:
47331426
2016-01-11
用途:
製品固定

なかなかこのタイプのボルトが無く
以前は当方で加工して使用していましたが
既製品があり大変助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする