iPhone 15 Pro/15 Pro Max用レンズ保護プロテクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47337169 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。
コーニング社製のGorrilla Glass(R) 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。
上から貼ってはがすだけの簡単取り付け方式を新採用。プロテクターを直接触ることなく取り付けることができます。
スマートフォン本体の豊富なカラーラインナップに合わせたバリエーションをご用意。同じ色で合わせるもよし、あえて違うカラーでツートーンカラーを楽しむもよし。レンズを保護しながらドレスアップもできます。

材質アルミ、ガラス シルバー 質量(g)0.8 本体厚さ(mm)2 コーティング撥水・撥油コーティング 材質(ガラス)コーニング社 ゴリラガラス 2320
注意
※iPhone14Pro/14Pro MAXに装着可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする