CRGP1210F10K TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47337265

TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 仕様抵抗:10kΩパッケージ/ケース:1210許容差:±1%定格電力:0.75W温度係数:±100ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:3.1 x 2.6 x 0.55mm長さ:3.1mm奥行き:2.6mm高さ:0.55mmシリーズ:CRGP動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:はんだ最大過負荷電圧:500V 注文コード47337265 品番CRGP1210F10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量122種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:10kΩ
パッケージ/ケース:1210
許容差:±1%
定格電力:0.75W
温度係数:±100ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:3.1 x 2.6 x 0.55mm
長さ:3.1mm
奥行き:2.6mm
高さ:0.55mm
シリーズ:CRGP
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
終端スタイル:はんだ
最大過負荷電圧:500V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする