曜日別特売
TP-392B-KC パーツボックス TP-392B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 47337424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-392B

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1個注文コード47337424品番TP-392B-KC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)51外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×1005×195有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)960×290×170圧縮荷重(kN[kgf])21.5グレー材質PPタイプカード差し付有効内寸(mm)960×290×170外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×180圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,900/税込3,190
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1につき11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89933277
2023-03-26
用途: 水張り洗浄
長谷川工務店建設業・工事業

長物を沈めて洗うので、穴の数が少ないか、塞げると使い易くなる。なので引き出す為の1つ穴だけのとかが有ると助かるかな。

対象商品 : 89933277
2017-05-26
用途: 取り外し式無線アンテナの収容・保管に使用。
株式会社阪神コンサルタンツ

野外用データ収録機器のデータ転送無線の取り外し式アンテナ(80cm+α)の未使用時収容・保管に使用しました。容積的には300本近く入りましたが、重くなりすぎて動かすのが困難なので、200本ほどを収容して保管しています。積み重ねも出来て保管時に省スペース化も出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする