岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
TP規格コンテナー 導電性
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47337756
品番
TP-331B2 導電-KC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
導電性TP規格コンテナー。
静電気の帯電を防止し、チリ、
ホコリの付着を防止します。
用途
電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。
容量(L)
7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
337×337×103
色
ブラック
材質
導電PP
質量(g)
845
タイプ
カード差し付
有効内寸(mm)
292×292×80
内寸法(mm)
301×301×90
外寸法(mm)
337×337×103
名入れ
なし
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700