付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット C60
質量(kg)0.66
電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh
方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×100×70(突起部含む)
バッテリー容量(Ah)2
スピーカーΦ4cm×2(5W+5W)
使用時間(時間)JEITA/Bluetooth再生:約7.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約6
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.0
通信距離(m)見通し:約10
対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP