AUREX カセット付きBluetoothスピーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47338027 品番AX-R10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

左右側面に配した6Wの高磁力スピーカー(モノラル)とパッシブラジエーターで迫力のあるサウンドと中高音を再現。BASS機能で重低音が強調された迫力のあるサウンドもお楽しみいただけます。
Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽をスピーカーで楽しむだけでなく、カセットテープの音源をお手持ちのワイヤレスイヤホン対応機器へ送信してカセットの音楽を楽しむ事もできます。また、Bluetooth対応機器の音声や内蔵マイクの音声をテープに録音することも可能。オリジナルテープを作るなど楽しみも広がります。
コンパクトでシンプルなデザインとマットな質感が特徴。お部屋にもすっきりと置けて持ち運びもしやすいお手軽感も魅力です。カセット部のデザインはホワイトベースの小窓タイプと、カセットのデザインをそのまま活かせるクリアタイプがあります。

付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書 仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセットC60 質量(kg)0.6 タイプクリア 電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh 方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×99.5×107(突起部含む) バッテリー容量(Ah)2 スピーカーΦ5cm(6W) 使用時間(時間)JEITA再生:約6.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer5.0 通信距離(m)見通し:約10 対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP

商品説明動画

「心、踊る。」AUREX|東芝得るイートレーディング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする