AUREX ワイヤレスカセットプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47338045 品番AX-W10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな手のひらサイズで持ち運びも楽々。バーチャルサラウンド機能を搭載し、スライドスイッチでオンオフすれば複数のスピーカーで再生したような音響効果で音場の広がりを豊かにお楽しみいただけます。
Bluetooth搭載だからお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーでもカセットの音源をお楽しみいただけます。
AUX端子付きで外部音声機器の音声端子(イヤホン・ヘッドフォン端子、ライン出力端子と本線の外部入力端子AUXとを別売りの接続コードで接続すれば録音も可能です。
イヤホン端子付きだから有線イヤホンにも対応しています。

付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書 仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット(C60) 質量(kg)0.2(乾電池含まず) タイプクリア 電源DC5V、単3乾電池×2(別売り) 最大出力(W)実用:2.5+2.5(32Ωイヤホン) 方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×121.5×33 ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer5.0 通信距離(m)見通し:約10 入出力端子(AUX)Φ3.5mmステレオミニジャック 対応プロファイルA2DP、AVRCP

商品説明動画

「心、踊る。」AUREX|東芝得るイートレーディング
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする