※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×31 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸 大阪魂 47338067 M8×31 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸 大阪魂 47338067

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 47338067 品番 M8×31
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじの呼びM8 長さ(mm)31 ねじピッチ1.25 種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする