2WAY電源マルチBluetoothスピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47338377 品番BP411251
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

MP3プレーヤー機能、ラジオ、LEDライト、スマホスタンドと便利な機能を搭載したマルチに使えるアウトドア仕様のBluetoothスピーカーです。ソーラー充電とUSB充電の2WAY電源方式でアウトドアアイテムとしてもおススメ。

材質ABS ブラック 質量(g)約125 最大出力(W)5 使用温度(℃)0〜45(結露なきこと) 対応メディア再生:microSD、USBメモリー対応(128MB〜16GB) 充電時間(時間)約3(USB充電時) 内蔵電池リチウムイオン充電池(USB充電、ソーラー充電) 再生周波数(Hz)80〜20k 連続再生時間約20時間(環境等により異なる) 対応フォーマットMP3 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×70×73 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 BluetoothVer.5.0 ドライバーユニット(Φmm)57 通信距離(m)最大見通し:約10 対応プロファイルA2DP/AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする