曜日別特売
SWC06W スピーカー付きワイヤレス充電器 ミティ 47338404

SWC06W スピーカー付きワイヤレス充電器 ミティ 47338404
SWC06W スピーカー付きワイヤレス充電器 ミティ 47338404
SWC06W スピーカー付きワイヤレス充電器 ミティ 47338404

スピーカー付きワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード47338404品番SWC06W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

デスクやベッドサイドに便利なスピーカー付きワイヤレス充電器です。
デザイン性もあり、インテリアのアクセントとしてもおススメ。
ブラックテクノロジーを採用し、スマホが近づくとオーディオ信号が感知、Bluetoothペアリング不要でスマホを置くと音楽再生ができます。スマホを充電しながら音楽再生や動画鑑賞が出来便利です。
スピーカー、ワイヤレス充電器、スマホスタンド、目覚まし機能付き時計とデスク周りに欲しい機能を搭載。

仕様ワイヤレス充電:15W材質ABS消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×84×105接続方法インダクタンスモード&Bluetoothモード連続再生時間インダクタンスモード:18時間、Bluetoothモード:6~10時間(満充電時間3時間)バッテリー容量(mAh)1800RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5入力電圧5V2A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする