※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×14 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸 大阪魂 47338584 M3×14 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸 大阪魂 47338584

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 47338584 品番 M3×14
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

この商品は、荒先仕上げです。

ねじの呼びM3 長さ(mm)14 ねじピッチ0.5 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47338873
2024-07-29
用途:
設備の締付
株式会社太平洋コンサルタント 様 (建設業・工事業)

様々な長さが選べて良かったが図面が面取り風に見えるのに、実際は荒先仕上げだった。
問題なかったが、対面に別のネジが来るものだったのでしっかり表示して頂きたい。

対象商品:
47338907
2016-08-31
用途:
車両パーツ取り付け

規格品に無い長さが手に入り良かったです。少々値段は高いですがドンピシャの長さが欲しい時には重宝します。ミリ単位で選べるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3586:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする