DM Lighting Kit

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47339339 品番TT-DM
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。

セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ ブラック 質量(g)(ポッド)約270 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)43.18×60.96 LED(1x)5 W CREE XP-G2 強度シングル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10または40 ビーム距離(m)73.152(240フィート) 防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする