SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 カスタムスプール コンプレックスカラー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47341868
品番
C2000 F6スプール
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コンプレックスカラーのカスタムスプール。ファイト中の魚のスピード変化に対するレスポンスの良いドラグ搭載。
夢屋スプールタイプ:S-27
ストローク(mm)
13.5
タイプ
S-27
径(Φmm)
スプール:43
ベアリング
1
商品番号
C2000 F6スプール
自重(g)
25
ローラー
ローラー
糸巻き量(号-m)
PE:0.8-200、 1-150、 1.2-100
糸巻量(lb-m)
ナイロン:5-130、 6-110、 8-80、フロロ:5-130、 6-100、 8-75
ドラグ力(Kg)
3