SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 19 ステラ SW 14000 パワーフッキングスプール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47341895
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ドラグの初動を意図的に滑りづらくし、フッキング性を重視。渾身の力で上顎を貫く。
ヒートシンクドラグは搭載されていません
ストローク(mm)
22
タイプ
S-17
径(Φmm)
スプール:68.6
ベアリング
2
自重(g)
140
ローラー
ローラー
最大ドラグ(kg)
25
糸巻き量(号-m)
6-300、 8-200、 10-165