SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 13 ステラ SW 18000 パワードラグスプール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47341904
品番
-
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ドラグの初動を意図的に滑りづらくし、フッキング性を重視。渾身の力で上顎を貫く。
ヒートシンクドラグは搭載されていません
ストローク(mm)
28
タイプ
S-6
径(Φmm)
スプール:72
ベアリング
2
自重(g)
180
ローラー
ローラー
最大ドラグ(kg)
25
糸巻き量(号-m)
ナイロン:10-310、 12-240、 14-200、PE:5-500、 6-400、 8-300
ドラグ力(Kg)
実用:17