SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 09 コンプレックス ショートハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47342017
品番
-
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
合わせに対して素早いリーリングを求められるユーザーに捧げる50mmハンドルです。
夢屋ハンドルタイプ:H-2
タイプ
H-2
ベアリング
2
ハンドル長さ(mm)
50
自重(g)
30
ローラー
ローラー