夢屋 ハンドルノブ T型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47342078 品番タイプS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軟質素材でできたT型のSサイズハンドルノブ。
適度なグリップ感とリーリングを妨げないサイズ感を両立。
(参考) 一般的なC3000相当のスピニングリールに標準装備されているハンドルノブのサイズ。
夢屋ハンドルノブタイプ:A

サイズS タイプノブ:A 自重(g)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする