SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 ハンドルノブ T型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47342087
品番
タイプM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軟質素材でできたT型のMサイズハンドルノブ。
グリップ感重視の若干大きめのサイズ感で、ショアジギングやライトジギング、シーバスのパワーゲームなどに最適。
夢屋ハンドルノブタイプ:A
サイズ
M
タイプ
ノブ:A
自重(g)
11