夢屋 ライトウェイトカスタムスプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 商品番号2500 PE1215 注文コード47342297 品番2500 PE1215
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は商品番号など2種類から選べます 他の種類を見る

多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。
22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。
夢屋スプールタイプ:S-33

ストローク(mm)17 タイプS-33 径(Φmm)スプール:47 ベアリング1 商品番号2500 PE1215 自重(g)32 糸巻き量(号-m)PE:1-190, 1.2-150, 1.5-120 ドラグ力(Kg)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする