SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 カスタムスプール コルトスナイパーカラー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
商品番号
4000 PE1520スプール
注文コード
47342358
品番
4000 PE1520スプール
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
商品番号
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コルトスナイパーカラーのカスタムスプール。大物とのファイトに適した耐摩耗性に優れたカーボンドラグを搭載。
夢屋スプールタイプ:S-28
ストローク(mm)
19
タイプ
S-28
径(Φmm)
スプール:52
ベアリング
1
商品番号
4000 PE1520スプール
自重(g)
45
ローラー
ローラー
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2.5-160、 3-120、 4-90、フロロ:3-110、 4-90、 5-65、PE:1.2-250、 1.5-200、 2-150
糸巻量(mm-m)
ナイロン:0.25-165、 0.30-120、 0.35-80
ドラグ力(Kg)
11