夢屋 カスタムスプール コルトスナイパーカラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 商品番号4000 PE2020スプール 注文コード47342367 品番4000 PE2020スプール
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は商品番号など2種類から選べます 他の種類を見る

コルトスナイパーカラーのカスタムスプール。大物とのファイトに適した耐摩耗性に優れたカーボンドラグを搭載。
夢屋スプールタイプ:S-28

ストローク(mm)19 タイプS-28 径(Φmm)スプール:52 ベアリング1 商品番号4000 PE2020スプール 自重(g)47 ローラーローラー 糸巻き量(号-m)PE:1.5-265、 2-200、 2.5-160 ドラグ力(Kg)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする