SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 カスタムスプール エクスセンスカラー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47342376
品番
2500 PE1215スプール
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
エクスセンスカラーのカスタムスプール。PE1.2号150mがピッタリ巻けるラインキャパ。
夢屋スプールタイプ:S-20
ストローク(mm)
17
タイプ
S-20
径(Φmm)
スプール:47
ベアリング
1
商品番号
2500 PE1215スプール
自重(g)
31
ローラー
ローラー
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-165、 1.7-150、 2-130、PE:1-190、 1.2-150、 1.5-120
糸巻量(lb-m)
ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80
糸巻量(mm-m)
ナイロン:0.25-125、 0.30-85
ドラグ力(Kg)
9