SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 カスタムスプール エクスセンスカラー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47342385
品番
4000 PE1215スプール
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
エクスセンスカラーのカスタムスプール。PE1.2号150mがピッタリ巻けるラインキャパ。
夢屋スプールタイプ:S-28
ストローク(mm)
19
タイプ
S-28
径(Φmm)
スプール:52
ベアリング
1
商品番号
4000 PE1215スプール
自重(g)
45
ローラー
ローラー
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-165、 1.7-150、 2-130、PE:1-190、 1.2-150、 1.5-120
糸巻量(lb-m)
ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80
糸巻量(mm-m)
ナイロン:0.25-125、 0.30-85
ドラグ力(Kg)
11