SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 09 BB-X ファイアブラッドスプール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47342419
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ファイアブラッドカラーのBB-X専用AR-Cスプール(スプールポーチ付)
夢屋スプールタイプ:B-1
ストローク(mm)
14.5
タイプ
B-1
径(Φmm)
スプール:47.5
商品番号
1700DA
自重(g)
49
最大ドラグ(kg)
10
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-170, 1.7-150, 2-125
ドラグ力(Kg)
実用:5