SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 09 BB-X ファイアブラッドスプール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47342437
品番
2500DA
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ファイアブラッドカラーのBB-X専用AR-Cスプール(スプールポーチ付)
夢屋スプールタイプ:B-1
ストローク(mm)
14.5
タイプ
B-1
径(Φmm)
スプール:47.5
商品番号
2500DA
自重(g)
45
最大ドラグ(kg)
10
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-170, 2.5-150, 3-120
ドラグ力(Kg)
実用:5