SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 14 BB-X ハイパーフォース スプール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47342489
品番
PE0815DA
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
夢屋スプールタイプ:B-4
ストローク(mm)
12
タイプ
B-4
径(Φmm)
スプール:43
商品番号
PE0815DA
自重(g)
40
最大ドラグ(kg)
3.5
糸巻き量(号-m)
PE:0.6-200, 0.8-150, 1-110
糸巻量(lb-m)
ナイロン:5-110, 6-95, 8-70、フロロ:4-130, 5-100, 6-80
ドラグ力(Kg)
実用:3.5