夢屋 レイクマスター アルミスプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ゴールド 注文コード47342525 品番-
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NEW ラインストッパー採用。耐水性能向上。レイクマスター角度チェンジャーとのカラーマッチングOK!
「ワカサギマチック DDMシリーズ」、レイクマスターCT-Tに取り付け可能です。
「バックラッシュ防止システム」を搭載した2020年以降のレイクマスターシリーズには対応しておりません。

幅(mm)スプール:9.3 ゴールド 径(Φmm)スプール:30 ベアリング2 自重(g)12.5 ローラーローラー 糸巻き量(号-m)ナイロン:1-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする