曜日別特売

102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個タイプ突合せ軸用サイズ2穴径d1(Φmm)5注文コード47342547品番102-02-31-24V-R5-A5
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。

最高回転速度(m/min)500サイズ2タイプ突合せ軸用寸法H(mm)-寸法L1(mm)33寸法a(mm)0.1寸法F(mm)14動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.4寸法L2(mm)27.9寸法T(mm)-寸法Z(mm)-寸法P(mm)5寸法N(mm)-寸法T1(mm)2.5寸法T2(mm)2.5寸法A1(mm)31寸法H1(mm)23.5寸法R(mm)1.6寸法U(mm)7寸法H2(mm)19.5寸法A2(mm)28寸法A3(mm)9.5寸法m(mm)-寸法G1(mm)16.8コイル抵抗(Ω)96(at20℃)穴径d1(Φmm)5コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法A4(mm)-穴径d2(Φmm)5寸法Y1(mm)3.1寸法m2(mm)M3寸法V1(mm)-寸法V2(mm)-寸法Y2(mm)8寸法m1(mm)2-M3寸法G2(mm)20コイル容量(W)6(at20℃)コイル電流(A)0.25(at20℃)ロータキー溝規格-アーマチュアキー溝規格-寸法V3(mm)-適合電源装置BES・BEH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする