夢屋 07 鱗夕彩 エスプラティー 67 スプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード47342550 品番-
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプールにオリジナリティー溢れるゴールドとレッドを採用。あなたらしさを存分に演出します。
取付可能機種:07鱗夕彩エスプラティー67

幅(mm)スプール:21 レッド 径(Φmm)スプール:67 自重(g)51 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-100, 2-75, 3-50 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする