SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 07 鱗夕彩 エスプラティー 67 スプール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
47342559
品番
-
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スプールにオリジナリティー溢れるゴールドとレッドを採用。あなたらしさを存分に演出します。
取付可能機種:07鱗夕彩エスプラティー67
幅(mm)
スプール:21
色
ゴールド
径(Φmm)
スプール:67
自重(g)
51
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-100, 2-75, 3-50
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
21