SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 CI4+ シングルハンドル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47342568
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軽量・低慣性 CI4+製のシングルハンドル。
夢屋ハンドルタイプ:H-10
タイプ
ノブ:A、H-10
ベアリング
2
ハンドル長さ(mm)
35
自重(g)
15
ローラー
ローラー