曜日別特売

102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個タイプ突合せ軸用サイズ4穴径d1(Φmm)10注文コード47342601品番102-04-31-24V-R10-A10DIN
参考基準価格(税別)¥24,320販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。

最高回転速度(m/min)500サイズ4タイプ突合せ軸用寸法H(mm)-寸法L1(mm)45.2寸法a(mm)0.15寸法F(mm)22動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法L2(mm)35.8寸法T(mm)-寸法Z(mm)-寸法P(mm)5寸法N(mm)-寸法T1(mm)2.8寸法T2(mm)5寸法A1(mm)43寸法H1(mm)30.4寸法R(mm)1.6寸法U(mm)12寸法H2(mm)25.1寸法A2(mm)40寸法A3(mm)17寸法m(mm)-寸法G1(mm)23コイル抵抗(Ω)72(at20℃)穴径d1(Φmm)10コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法A4(mm)-穴径d2(Φmm)10寸法Y1(mm)3.1寸法m2(mm)2-M3寸法V1(mm)-寸法V2(mm)-寸法Y2(mm)8寸法m1(mm)2-M4寸法G2(mm)26コイル容量(W)8(at20℃)コイル電流(A)0.33(at20℃)ロータキー溝規格-アーマチュアキー溝規格新JIS寸法V3(mm)-適合電源装置BES・BEH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする