SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 アルミニウム センシティブノブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
47342674
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
水中の情報を指先まで伝える高感度ハンドルノブ。
夢屋ハンドルノブタイプ:A
色
レッド
タイプ
ノブ:A
自重(g)
9