最高回転速度(m/min)500サイズ4タイプ通し軸用寸法H(mm)-寸法L1(mm)45.2寸法a(mm)0.15寸法F(mm)22動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法L2(mm)35.8寸法T(mm)2.8寸法Z(mm)-寸法P(mm)5寸法N(mm)9.1寸法T1(mm)-寸法T2(mm)-寸法A1(mm)43寸法H1(mm)30.4寸法R(mm)1.6寸法U(mm)-寸法H2(mm)25.1寸法A2(mm)40寸法A3(mm)18寸法m(mm)2-M4寸法G1(mm)23コイル抵抗(Ω)72(at20℃)穴径d1(Φmm)8コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法A4(mm)-穴径d2(Φmm)10寸法Y1(mm)3.1寸法m2(mm)-寸法V1(mm)-寸法V2(mm)-寸法Y2(mm)8寸法m1(mm)-寸法G2(mm)26コイル容量(W)8(at20℃)コイル電流(A)0.33(at20℃)ロータキー溝規格-アーマチュアキー溝規格-寸法V3(mm)-適合電源装置BES・BEH