最高回転速度(m/min)500サイズ5タイプ突合せ軸用寸法H(mm)-寸法L1(mm)43.3寸法a(mm)0.2寸法F(mm)30動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法L2(mm)40.3寸法T(mm)-寸法Z(mm)-寸法P(mm)6寸法N(mm)-寸法T1(mm)3.3寸法T2(mm)5寸法A1(mm)54寸法H1(mm)34.1寸法R(mm)1.6寸法U(mm)12寸法H2(mm)27.9寸法A2(mm)50寸法A3(mm)24寸法m(mm)-寸法G1(mm)28コイル抵抗(Ω)58(at20℃)穴径d1(Φmm)15コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法A4(mm)-穴径d2(Φmm)15寸法Y1(mm)3.1寸法m2(mm)2-M4寸法V1(mm)-寸法V2(mm)-寸法Y2(mm)8寸法m1(mm)2-M5寸法G2(mm)31コイル容量(W)10(at20℃)コイル電流(A)0.42(at20℃)ロータキー溝規格-アーマチュアキー溝規格旧JIS寸法V3(mm)-適合電源装置BES・BEH