商品レビューを投稿する内容量1セット(4000個)仕様抵抗:470Ω
パッケージ/ケース:2512
許容差:±1%
定格電力:2W
温度係数:±100ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:6.35 x 3.2 x 0.55mm
長さ:6.35mm
奥行き:3.2mm
高さ:0.55mm
シリーズ:CRGP
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
終端スタイル:はんだ
最大動作電圧:500V注文コード47342795品番CRGP2512F470R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178販売価格(税別)