夢屋 17 オシアジガー MAXスプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ2000 右用 注文コード47342796 品番2000 右用
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

オシアジガー 2000NRシリーズ対応!トンジギスペシャルスプール。
オシアジガー2000番シリーズに対応する、最大限に糸巻量を増やした夢屋 17オシアジガー 2000MAXスプールが登場。純正スプールの4号-300mに対し、4号-400mのラインキャパシティを確保。人気の高いトンジギ(ビンチョウ狙いのジギング)に最適で、不意に訪れる大型キハダにも余裕を持って対応できる仕様です。
取付可能機種
17オシアジガー 2000NRHG/2001NRHG/2000NRPG/2001NRPG、19オシアジガー Fカスタム2000NRHG/2001NRHG、21オシアジガー 2000NRMG/2001NRMG
21オシアジガー 2000NRXG/2001NRXG には 取り付けできません。
PE3号以上専用のスプールです。

幅(mm)スプール:26 タイプ2000 右用 径(Φmm)スプール:60 ベアリング1 自重(g)57 ローラーローラー 糸巻き量(号-m)PE:3-530、 4-400、 5-320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする