SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 ステファーノ S-タービンハンドル 51mm EVAノブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47342857
品番
右用
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハンドル長51mmのロングハンドル
パワフルな巻上げが可能な51mmロングハンドル。
さらにS-タービンの指の引掛り部を3mm長くし、指のかかりをよくしました。
タイプ
ノブ:A
ベアリング
4
ハンドル長さ(mm)
51
左右区別
右用
自重(g)
26
ローラー
ローラー