SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 アルミラウンド型 パワーハンドルノブ TYPE A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(g)
19
色
ブラック/ゴールド
注文コード
47342875
品番
-
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
自重・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
夢屋ハンドルノブタイプ:A
色
ブラック/ゴールド
サイズ
Sノブ
タイプ
ノブ:A
自重(g)
19