内容量1箱(2000個)
仕様抵抗:3.3Ω定格電力:1W許容差:±5%テクノロジー:金属酸化物シリーズ:ROX1Sケーススタイル:フォーマル温度係数:±300ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:3 (Dia.) x 9mm長さ:9mm直径:3mm動作温度 Min:-55℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm
注文コード47343574
品番ROX1SJ3R3