TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
TE Connectivity 025/040ハイブリッドヘッダ
注文コード
47344098
品番
6376430-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity 025/040ハイブリッドヘッダ
幅(mm)
112.7
色
ナチュラル
高さ(mm)
22.7
タイプ
WiretoBoardConnector
取付方式
スルーホール
端子種別
はんだ
深さ(mm)
36.35
行数
4
コンタクト数
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトめっき
金