TE Connectivity 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47344134 品番 963357-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様TE Connectivity 2.8 mmジュニア電源タイマタブヘッダ. ジュニア電源タイマ基板実装ヘッダは5.6 mmピッチ(5 mmピッチの品番 : 909-7296 909-7296 を除く)で、3 x 0.8 mmタブコンタクトは車載用途に最適です。 このジュニア電源タイマ基板ヘッダは、基板保持、ロックインターフェイス、取り付け穴付きフランジを備えています。 幅(mm)65.3 高さ(mm)18.3 タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール 端子種別はんだ 深さ(mm)20 材質(ハウジング)PBT 行数2 コンタクト数22 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする