TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47344159
品番
1393436-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
TE Connectivityジュニア電源タイマ / Micro Timerコネクタハウジング. ジュニア電源タイマ / Micro Timerプラグ及びレセプタクル式コネクタハウジング
幅(mm)
58
色
黒
高さ(mm)
35.2
タイプ
Housing
取付方式
ケーブルマウント
深さ(mm)
46
材質(ハウジング)
PBT
行数
4
コンタクト数
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス