画像準備中

TE Connectivity 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MOD II標準プロファイル2列シュラウドヘッダ. 端部径1.68 mm / 0.64 mmのストレート角型ポストを備えた2.54 mm AMPMODU MOD II標準プロファイル2列シュラウドヘッダです。 これらのAMPMODU MOD II 2列2.54 mmシュラウドヘッダは、ディテントウィンドウかん合コネクタによる垂直基板スルーホール実装で、ブラックUL 94V-0熱可塑樹脂製GFハウジングを採用しています。 AMPMODU MOD IIシュラウド基板ヘッダのコンタクトは、異なるめっきオプションから選択できます。品番X-103168-Xは0.00076 mm金めっきを含む二重めっきで、品番X-102618-Xは0.00038 mmの金めっきを含む二重めっきです。 適切なかん合コネクタについては、代表品番 : 680-3445 680-3445 及び : 745-4952 745-4952 を確認してください。 注文コード47344168 品番2-966658-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MOD II標準プロファイル2列シュラウドヘッダ. 端部径1.68 mm / 0.64 mmのストレート角型ポストを備えた2.54 mm AMPMODU MOD II標準プロファイル2列シュラウドヘッダです。 これらのAMPMODU MOD II 2列2.54 mmシュラウドヘッダは、ディテントウィンドウかん合コネクタによる垂直基板スルーホール実装で、ブラックUL 94V-0熱可塑樹脂製GFハウジングを採用しています。 AMPMODU MOD IIシュラウド基板ヘッダのコンタクトは、異なるめっきオプションから選択できます。品番X-103168-Xは0.00076 mm金めっきを含む二重めっきで、品番X-102618-Xは0.00038 mmの金めっきを含む二重めっきです。 適切なかん合コネクタについては、代表品番 : 680-3445 680-3445 及び : 745-4952 745-4952 を確認してください。 幅(mm)57.6 グレー 高さ(mm)20.2 タイプマイクロクワッドロック相互接続 取付方式スルーホール 端子種別はんだ 深さ(mm)15.6 行数2 コンタクト数32 オス・メスオス コンタクトめっきニッケルの上に錫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする