TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
TE Connectivity 2.8 mm Junior Power Timerコネクタハウジング. 2.8 mm Junior Power Timerコネクタハウジングには、ソケットコンタクトのプラグ式ハウジング又はソケットコンタクトのレセプタクル式ハウジングが使用可能です。
注文コード
47344186
品番
1-968408-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity 2.8 mm Junior Power Timerコネクタハウジング. 2.8 mm Junior Power Timerコネクタハウジングには、ソケットコンタクトのプラグ式ハウジング又はソケットコンタクトのレセプタクル式ハウジングが使用可能です。
幅(mm)
24.8
タイプ
Housing
端子種別
はんだ
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応