TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
47344195
品番
1717696-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
TE Connectivity 2.8 mm Junior Power Timerコネクタハウジング. 2.8 mm Junior Power Timerコネクタハウジングには、ソケットコンタクトのプラグ式ハウジング又はソケットコンタクトのレセプタクル式ハウジングが使用可能です。
色
グレー
タイプ
ハウジング
取付方式
ケーブルマウント
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス