TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
TE Connectivity 2.8 mm Junior Power Timerコネクタハウジング. 2.8 mm Junior Power Timerコネクタハウジングには、ソケットコンタクトのプラグ式ハウジング又はソケットコンタクトのレセプタクル式ハウジングが使用可能です。
注文コード
47344204
品番
1717696-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
この商品は
仕様・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity 2.8 mm Junior Power Timerコネクタハウジング. 2.8 mm Junior Power Timerコネクタハウジングには、ソケットコンタクトのプラグ式ハウジング又はソケットコンタクトのレセプタクル式ハウジングが使用可能です。
色
グレー
タイプ
Housing
取付方式
ケーブルマウント
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス